Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL)
TESNENIE HNEDA (1,9-3,0MM)-D3,4MM
Obj. č. 0558991407
EAN 4046778094205
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
Priemer izolácie (C) | 3,40 mm |
Priemer izolácie min./max. (A) | 1,9-3,0 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 5,15 mm |
Priemer goliera (F) | 5,65 mm |
Dĺžka | 7,5 mm |
Farba | Červenohnedá |