Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL)
TESNENIE HNEDA (2,7-3,7MM)-D6,0MM
Obj. č. 0558991414
EAN 4046778094397
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
Priemer izolácie (C) | 6 mm |
Priemer izolácie min./max. (A) | 2,7-3,7 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 8,20 mm |
Priemer goliera (F) | 9,00 mm |
Dĺžka | 7,5 mm |
Farba | Červenohnedá |