Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL)
TESNENIE ORANZOVA (1,2-2,1MM)-D3,4MM
Obj. č. 0558991406
EAN 4046778094182
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
Priemer izolácie (C) | 3,40 mm |
Priemer izolácie min./max. (A) | 1,2-2,1 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 5,15 mm |
Priemer goliera (F) | 5,65 mm |
Dĺžka | 7,5 mm |
Farba | Oranžová |