Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL)
TESNENIE SEDA (1,2-2,1MM)-D2,6MM
Obj. č.
0558991403
EAN 4046778094106
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
Priemer izolácie (C) | 2.60 mm |
Priemer izolácie min./max. (A) | 1,2-2,1 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 3.60 mm |
Priemer goliera (F) | 3.90 mm |
Dĺžka | 7.6 mm |
Farba | Sivá |