Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL)
TESNENIE ZLTA (1,9-2,5MM)-D2,9MM
Obj. č. 0558991405
EAN 4046778094168
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
Priemer izolácie (C) | 2,90 mm |
Priemer izolácie min./max. (A) | 1,9-2,5 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 4,00 mm |
Priemer goliera (F) | 4,50 mm |
Dĺžka | 7 mm |
Farba | Žltá |