Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL)
TESNENIE SEDA (1,9-3,0MM)-D4,25MM
Obj. č.
0558991411
EAN 4046778094311
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer izolácie (C) | 4,25 mm |
Priemer izolácie min./max. (A) | 1,9-3,0 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 6,70 mm |
Priemer goliera (F) | 7,25 mm |
Dĺžka | 7,50 mm |
Farba | Sivá |