Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL)
TESNENIE ZELENA SV (3,4-4,4MM)-D6,0MM
Obj. č.
0558991415
EAN 4046778094410
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer izolácie (C) | 6 mm |
Priemer izolácie min./max. (A) | 3,4-4,4 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 8,20 mm |
Priemer goliera (F) | 9 mm |
Dĺžka | 7,50 mm |
Farba | Bledozelená |