Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesnenie pre skrutkový spoj

Tesnenie pre skrutkový spoj
TESNENIE-ASBESTFREI-1ZO-32X44MM

Obj. č. 087601032
EAN 4011231802819
Cena za zvolené balenie
Tesnenie pre skrutkový spoj

Obj. č. 087601032

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Odolnosť voči vysokému tlaku

  • Vysoká tepelná stabilita

  • Schválenie DVGW

  • Schválenie KTW
Upozornenie

Vzhľadom na to, že teplota a tlak sú vzájomne závislé, súčasné namáhanie tesnenia maximálnymi hodnotami nie je možné. Okrem toho závisia špecifikácie od príslušného média. To znamená, že tieto údaje môžu slúžiť len na orientáciu, a to z dôvodu širokej škály možných aplikácií.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre skrutkové spoje rúrok s plochým tesnením používané v nasledujúcich oblastiach:


  • Sanitárne a vykurovacie systémy (prívod plynu a vody)

  • Konštrukcia potrubných vedení

  • Konštrukcia systémov

  • Strojárstvo

Materiál

Kombinácia surovín skladajúca sa zvysokokvalitných aramidových vláken, špeciálnych plniacich materiálov aelastomérov

Farba

Zelená

Vnútorný priemerxvonkajší priemerxhrúbka (d1 x d2)

32 x 44 x 1,8 mm

Vhodnosť pre oceľovú rúru (v palcoch)

1palec

Prevádzkový tlak max.

100 bar

Teplotná odolnosť max.

200 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

250 °C

Kontrolná značka

DVGW, Odporúčania KTW

Neobsahuje azbest

Áno

Odolnosť proti

Voda (dobré), Plyn (dobré), Para (dobré), Olej (dobré), Kyselina (dobré), Lúh (dobré)

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada tesnení pre vykurovanie 242 ks

KUFRIK SYSTEMOVY SADA TESNENI

SYSTEMKOFFER
V systémovom kufríku 4.4.1
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie