Tesnenie pre skrutkový spoj
Tesnenie pre skrutkový spoj
TESNIACA PODLOZKA 1 1/4IN-42X55MM
Obj. č. 087601042
EAN 4011231802833
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolnosť voči vysokému tlaku
- Vysoká tepelná stabilita
- Schválenie DVGW
- Schválenie KTW
Vzhľadom na to, že teplota a tlak sú vzájomne závislé, súčasné namáhanie tesnenia maximálnymi hodnotami nie je možné. Okrem toho závisia špecifikácie od príslušného média. To znamená, že tieto údaje môžu slúžiť len na orientáciu, a to z dôvodu širokej škály možných aplikácií.
Hárky údajov(X)
Pre skrutkové spoje rúrok s plochým tesnením používané v nasledujúcich oblastiach:
- Sanitárne a vykurovacie systémy (prívod plynu a vody)
- Konštrukcia potrubných vedení
- Konštrukcia systémov
- Strojárstvo
![]() | |
Materiál | Kombinácia surovín skladajúca sa zvysokokvalitných aramidových vláken, špeciálnych plniacich materiálov aelastomérov |
Farba | Zelená |
Vnútorný priemerxvonkajší priemerxhrúbka (d1 x d2) | 42 x 55 x 1,8 mm |
Vhodnosť pre oceľovú rúru (v palcoch) | 11/4“ |
Prevádzkový tlak max. | 100 bar |
Teplotná odolnosť max. | 200 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 250 °C |
Kontrolná značka | DVGW, Odporúčania KTW |
Neobsahuje azbest | Áno |
Odolnosť proti | Voda (dobré), Plyn (dobré), Para (dobré), Olej (dobré), Kyselina (dobré), Lúh (dobré) |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!