Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesnenie spojov WÜTOP® Flex

Tesnenie spojov, WÜTOP flex
FOLIA WUTOP FLEX SEDA 280MM

Obj. č. 0681018035

EAN 4048539222513

Cena za zvolené balenie
Tesnenie spojov WÜTOP® Flex

Obj. č. 0681018035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednostranný samolepiaci hliníkový profil v rolke na trvalé a bezpečné utesnenie typických strešných spojov.

Ideálna alternatívna plechového a oloveného lemovania



Materiál sa dokonale prispôsobí povrchu strechy:


Reliéfna štruktúra povrchu umožňuje optimálne vytvarovanie podľa strechy a jednoduché ohýbanie v ľubovoľnom smere



Bezproblémový odtok vody


vďaka takmer rovnému povrchu



Bez škodlivých ťažkých kovov, ako je napr. olovo



Odolné voči UV žiareniu a počasiu



Lakovaný povrch umožňuje optimálne prispôsobenie príslušnej škridle



Trvalo elastické a tepelne odolné butylové lepidlo s vysokou priľnavosťou na takmer všetkých podkladoch

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pomocou nožníc odstrihnite požadovanú dĺžku membrány WÜTOP® Flex. Potom prispôsobte materiál podľa profilu strechy a odstráňte ochrannú fóliu zo zadnej adhéznej vrstvy. Následne membránu pritlačte k tehlám a rovnomerne vyhlaďte do vlnitého úžľabia. Membrány WÜTOP® Flex možno taktiež lepiť navzájom. Zabezpečte dobrý a pevný spoj s povrchom, predovšetkým v rohoch. Odporúčame používať pogumovaný prítlačný valček. Ak sa membrána WÜTOP® Flex používa na zvislých komponentoch (napr. krby), horný okraj je potrebné upevniť pomocou štandardnej krycej lišty a trvalo utesniť pomocou elastickej tesniacej hmoty.



Na zaistenie dobrého a trvalého spoja venujte pozornosť nasledujúcim bodom:


  • Aplikácia od +5 °C

  • Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty

  • Membrána WÜTOP® Flex sa musí presne prispôsobiť kontúram povrchu a pevne pritlačiť na miesto

  • Na zaistenie správnej adhézie k silikonizovaným tehlám vykonajte vlastné testy

Farba

Sivá

Dĺžka vo zvitku

5 m

Šírka zvitku

280 mm

Dĺžka

10 m

Počet zvitkov

2 KS

Teplota spracovania min.

5 °C

Hrúbka materiálu

120 µm

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tesniaca hmota Seal Flex

TMEL TESNIACI DICHTFLEX TRANSP. 310ML

Tesniaca hmota na tesnenie na šikmých a rovných strešných plochách