Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesnenie spojov WÜTOP® Flex-Plus

Tesnenie spojov, WÜTOP Flex-Plus
FOLIA WUTOP FLEX -PLUS CIERNA 280MM

Obj. č. 0681018042

EAN 4046778536590

Cena za zvolené balenie
Tesnenie spojov WÜTOP® Flex-Plus

Obj. č. 0681018042

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednostranný samolepiaci hliníkový profil v rolke na trvalé a bezpečné utesnenie typických strešných spojov. Vďaka špeciálnemu reliéfu sa fólia WÜTOP Flex-Plus dokonale prispôsobí všetkým tvarom a krivkám.

Ideálna alternatívna plechového a oloveného lemovania



Materiál sa dokonale prispôsobí povrchu strechy:


Reliéfna štruktúra povrchu umožňuje optimálne vytvarovanie podľa strechy a jednoduché ohýbanie v ľubovoľnom smere



Bez škodlivých ťažkých kovov, ako je napr. olovo



Odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom



Lakovaný povrch umožňuje optimálne prispôsobenie príslušnej škridle



Trvalo elastické a tepelne odolné butylové lepidlo s vysokou priľnavosťou na takmer všetkých podkladoch



Zaoblené hrany zabraňujú poraneniam rúk

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Pomocou nožníc odstrihnite požadovanú dĺžku produktu WÜTOP® Flex-Plus. Priložte materiál do približnej polohy na strechu a odlepte kryciu fóliu z priľnavej zadnej strany. Materiál pevne pritlačte na škridly a vyhlaďte do žľabov. Tesnenia WÜTOP® Flex-Plus sa môžu aj prekrývať. Uistite sa, že sú prekrývajúce časti dôkladne zlepené a pritlačené, hlavne v okolí rohov. Na pritlačenie produktu odporúčame použiť pogumovaný prítlačný valec. Ak fólia WÜTOP® Flex-Plus prečnieva na stavebné prvky (napr. komíny), horný okraj je potrebné upevniť pomocou bežného krycieho pásu a trvalo utesniť pomocou elastickej tesniacej hmoty.



Na zabezpečenie dobrej a trvalej priľnavosti dodržiavajte nasledujúce pokyny:


  • Používajte len pri teplotách od +5 °C

  • Podklad musí byť čistý a suchý a bez prachu a mastnoty

  • Fólia WÜTOP® Flex-Plus musí byť presne prispôsobená profilu podkladu a pevne zatlačená na miesto

  • V prípade škridiel so silikónovou vrstvou vykonajte vlastný test priľnavosti

Farba

Čierna

Dĺžka vo zvitku

5 m

Šírka zvitku

280 mm

Dĺžka

10 m

Počet zvitkov

2 KS

Teplota spracovania min.

5 °C

Hrúbka materiálu

120 µm

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tesniaca hmota Seal Flex

TMEL TESNIACI DICHTFLEX TRANSP. 310ML

Tesniaca hmota na tesnenie na šikmých a rovných strešných plochách
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie