Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca hmota MULTI

Tesniaca hmota MULTI
DOS TESNIACA HMOTA MULTI 50G

Obj. č. 0893556050

EAN 4099618446184

Cena za zvolené balenie
Tesniaca hmota MULTI

Obj. č. 0893556050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne, stredne pevné anaeróbne lepidlo a tesniaca hmota

Univerzálny výrobok s vynikajúcou odolnosťou voči médiám a teplu až do 180 °C


  • Tuhne aj pri nízkych teplotách

  • Rýchle tuhnutie, a to aj na nehrdzavejúcej oceli a pozinkovaných povrchoch


Stredne pevný spoj možno odstrániť pomocou bežných nástrojov



Vysoký stupeň preklenovania medzier, vďaka čomu vyplní dutiny a medzery až do veľkosti 0,35 mm



Vynikajúce okamžité utesnenie


  • Medzery sa úplne vyplnia, takže výsledné spojenie poskytuje ochranu proti korózii z trenia a ochranu pred hrdzavením

  • Po úplnom stuhnutí odolné voči vysokému tlaku

  • Max. priemer závitu M80


Zabraňuje odpojeniu, napr. v dôsledku vibrácií a nárazov


  • Zabraňuje neželaného pohybu, uvoľneniu a netesnostiam

  • Odolné voči extrémnym vibráciám


Nízky koeficient trenia



Vysoká odolnosť voči širokej škále zásad, plynov, rozpúšťadiel, olejov a palív (pozrite si zoznam odolnosti)



V praktickej harmonikovej fľaši s dávkovacím systémom


  • Uľahčuje praktické používanie jednou rukou vďaka inteligentnému otočnému uzáveru

  • Plynulo nastaviteľný dávkovací systém umožňuje nastaviť dávkovanie podľa požiadaviek aplikácie a znižuje spotrebu a náklady na minimum

  • Jednoduché vyprázdnenie zvyškov produktu


Bez obsahu silikónu, rozpúšťadiel a olejov

Doklad o výkone (Pub)

Certifikáty/protokoly o skúškach:


  • Registrácia NSF, trieda S6, závitová zámka – žiadny priamy kontakt s potravinami

  • Certifikát DVGW, testované podľa normy DIN EN 751-1

(Neprípustné v domácich plynových zariadeniach v Nemecku podľa normy DVGW TRGI 2008)

Upozornenie

V dôsledku intenzívneho zrýchľujúceho účinku medi a medených zliatin začína tesniaca hmota vytvrdzovať už počas utesňovania. Môže to spôsobiť vznik mikrotrhlín, ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť výskyt netesností. Preto dôrazne odporúčame vykonať predbežné skúšky na procesné overenie, či sa tesniaca hmota na rúry používa v spojoch obsahujúcich meď, ktoré budú dlhodobo v kontakte s vodou s teplotou ≥40 °C. Za posúdenie vhodnosti produktu pre konkrétnu aplikáciu a postup lepenia zodpovedá používateľ.

Oblasť použitia

Certifikáty/protokoly o skúškach:


  • Registrácia NSF, trieda S6, závitová zámka – žiadny priamy kontakt s potravinami

  • Certifikát DVGW, testované podľa normy DIN EN 751-1

(Neprípustné v domácich plynových zariadeniach v Nemecku podľa normy DVGW TRGI 2008)

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tesniaca hmota MULTI sa môže používať ako stredne pevný prostriedok na zaistenie skrutiek a ložísk a takisto ako tesniaca hmota na povrchy, rúry a závity, ktorá by sa mala dať odstrániť bežnými nástrojmi.


Výrobok je určený na použitie v sektore automobilov a úžitkových vozidiel, v oblasti spracovania kovov a výroby nástrojov, stavby lodí, strojárstva a konštrukcie motorov a elektrických a elektronických konštrukcií.

Pokyny

Tento tekutý plast vytvrdzuje pri kontakte s kovom bez prítomnosti kyslíka. Kontaktné povrchy musia byť suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatočne navlhčite a okamžite ich spojte.


Ďalšie informácie nájdete v technickom liste.

Chemický základ

Metakrylan

Farba

Žltá fluorescenčná

Hustota

1,09 g/cm³

Viskozita 1 min./max.

20,000-40,000 mPas

Schopnosť plniť medzery max.

0,35 mm

Pevnosť na dotyk min./max.

5-15 min

Konečná pevnosť min./max.

12 h-24 h

Funkčná pevnosť min./max.

3-6 h

Moment odtrhnutia z pokoja min./max.

25-35 Nm

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / Skladovanie v chlade a s ochranou pred mrazom, v uzavretých originálnych obaloch

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Čistič kovov 7063

CISTIC NA KOVY 500ML

Špeciálny čistič na čistenie pred inštaláciou v spojení s anaeróbnymi lepidlami, napr. pri zaisťovaní skrutiek a ložísk, povrchovej úprave a tesnení potrubí
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie