Tesniaca hmota na klince
Tesniaca hmota na klince
Obj. č. 0893700114
EAN 4056807053059
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký teplotný rozsah pri aplikácii až do 120 °C
Vynikajúca priľnavosť na rôznych povrchoch
Pení počas vytvrdzovania
- Preto zaručuje optimálne utesnenie
- Pevné spojenie tesniacej hmoty a pásu
Vysoká pevnosť
1 liter vystačí na približne 50 bežných metrov
Praktická dávkovacia fľaša
Úsporné a presné dávkovanie vďaka otočnému uzáveru
Neobsahuje rozpúšťadlá
- Vytvrdnutá hmota mení farbu pôsobením UV žiarenia, pevnosť lepeného spoja sa však nezhoršuje!
- Poznámka: Viskozita jednozložkových lepidiel PUR v prípade ich spracovania pri teplote +15 °C je približne dvojnásobná v porovnaním s ich použitím pri teplote +25 °C.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Vhodná na systematické utesnenie podkladových fólií, strešných ochranných fólií, fasádnych fólií v oblasti upevňovacích klincov pri pripevňovaní pásov a na utesnenie klincov zaisťujúcich laty ku krokvám s cieľom vytvoriť „podkladovú fóliu/membránu odolnú voči perforácii“.
Spracúvané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota.
Po pripevnení strešnej krytiny ku krokvám sa zmes nanáša na povrch upevňovacích klincov pomocou fľaše s dávkovačom. Ak sa súčasne upevňuje aj zaisťovacia lata, tesniaca hmota sa môže naniesť aj na stred zaisťovacej laty alebo pomocou plochej aplikačnej dýzy. Zaisťovaciu latu je potrebné pribiť/priskrutkovať ku krokve, kým sa vytvorí povrchový povlak.
Odstráňte všetky zvyšky hmoty, kým je ešte čerstvá. Po vytvrdení hmoty to bude možné len mechanicky.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Chemický základ | 1-zložkový polyuretán |
Farba | Béžová |
Hustota / podmienky | 1,15 g/cm³ / pri teplote 20°C, EN542 |
Doba vytvrdnutia min. | 24 h |
Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia | 20°C |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. | 12 min |
Teplota spracovania, podklad min./max. | -5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 120 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15°C až 25°C |
Obsah | 870 ml |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!