Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Tesniaca hmota na príruby stredná pevnosť - HMOTA NA UTESNOVANIE PLOCH ORANZOVA Tesniaca hmota na príruby stredná pevnosť - HMOTA NA UTESNOVANIE PLOCH ORANZOVA Tesniaca hmota na príruby stredná pevnosť - HMOTA NA UTESNOVANIE PLOCH ORANZOVA Tesniaca hmota na príruby stredná pevnosť - HMOTA NA UTESNOVANIE PLOCH ORANZOVA Tesniaca hmota na príruby stredná pevnosť - HMOTA NA UTESNOVANIE PLOCH ORANZOVA Tesniaca hmota na príruby stredná pevnosť - HMOTA NA UTESNOVANIE PLOCH ORANZOVA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/_5ZfLgO2QhQ

Tesniaca hmota na príruby stredná pevnosť - HMOTA NA UTESNOVANIE PLOCH ORANZOVA - 1
Tesniaca hmota na príruby stredná pevnosť - HMOTA NA UTESNOVANIE PLOCH ORANZOVA - 2
Tesniaca hmota na príruby stredná pevnosť - HMOTA NA UTESNOVANIE PLOCH ORANZOVA - 3
Tesniaca hmota na príruby stredná pevnosť - HMOTA NA UTESNOVANIE PLOCH ORANZOVA - 4
Tesniaca hmota na príruby stredná pevnosť - HMOTA NA UTESNOVANIE PLOCH ORANZOVA - 5
Tesniaca hmota na príruby stredná pevnosť - HMOTA NA UTESNOVANIE PLOCH ORANZOVA - 6

Tesniaca hmota na príruby stredná pevnosť

Tesniaca hmota na príruby, stredná pevnosť
HMOTA NA UTESNOVANIE PLOCH ORANZOVA

Obj. č. 0893574050

EAN 4045989343539

Cena za zvolené balenie
Tesniaca hmota na príruby stredná pevnosť

Obj. č. 0893574050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na tesnenie prírub a povrchov s veľkými medzerami až do max. 0,5 mm. Slúži ako náhrada pevných tesnení.

Vysoká úroveň prekrytia medzier


Dokonale vyplní rozsiahle povrchové nerovnosti



100 % utesnenie


Medzery sa úplne vyplnia a výsledné spojenie poskytuje ochranu pred vznikom korózie v dôsledku trenia a ochranu pred hrdzou.



Stredná pevnosť


Odnímateľné



Mierna flexibilita


Kompenzuje rozdielnu rozpínavosť rôznych materiálov



Systém dávkovania fľaše umožňuje jednoduché a úplné vyprázdnenie zvyškov produktu



Odolná voči veľkému počtu zásad, plynov, rozpúšťadiel, olejov a palív



Bez obsahu silikónu, rozpúšťadiel a olejov

Doklad o výkone (Pub)
  • Registrácia NSF, trieda S2, tesnenia – bez priameho kontaktu s potravinami

  • Testovaná NSF v súlade s nariadeniami NSF/ANSI 61 na používanie v aplikáciách s úžitkovou a pitnou vodou
Upozornenie

V prípade dlhodobého vystavenia môže účinkovať na nasledujúce plasty: ABS, celuloid, polystyrén, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a lakované povrchy.

Oblasť použitia
  • Registrácia NSF, trieda S2, tesnenia – bez priameho kontaktu s potravinami

  • Testovaná NSF v súlade s nariadeniami NSF/ANSI 61 na používanie v aplikáciách s úžitkovou a pitnou vodou

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na tesnenie prírub a povrchov s veľkými medzerami až do max. 0,5 mm. Slúži ako náhrada pevných tesnení. Typická aplikácia je pri výrobe kvapalinových uzáverov na prírubových spojoch odolných voči skrúteniu, napr. prevodovkách a telesách motorov a pod. v automobilovom priemysle a priemysle úžitkových vozidiel, kovovýrobe a výrobe nástrojov, výrobe lodí, strojárstve a výrobe motorov, elektrických a elektronických konštrukciách, potravinárskom priemysel, výrobe nápojov, farmaceutickom a papierenskom priemysle atď.

Pokyny

Tento tekutý plast vytvrdzuje pri kontakte s kovom bez prítomnosti kyslíka. Kontaktné povrchy musia byť suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatočne navlhčite a okamžite ich spojte.


Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Hmotnosť obsahu

50 g

Chemický základ

Ester kyseliny dimetakrylovej

Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia

Vylúčenie kyslíka a kontaktu s kovom (meď alebo železité ióny)

Farba

Oranžová fluorescenčná

Min./max. viskozita 1 / podmienky 1

100000-180000 mPas / pri teplote 25°C, Brookfield RVT, vreteno 6/2,5ot./min.

Hustota / podmienky

1,05 g/cm³ / podľa DINENISO2811-1

Pevnosť na dotyk min./max.

10-20 min

Funkčná pevnosť min./max.

3-6 h

Konečná pevnosť min./max.

6 h-24 h

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 150 °C

Bod vzplanutia min.

100 °C

Moment pretočenia min.

2 Nm

Podmienka pre moment pretočenia

DIN EN 15865

Min./max. pevnosť v strihu / podmienky

5-10 N/mm² / v súlade s normou ISO 10123

Moment odtrhnutia z pokoja min.

8 Nm

Podmienka pre moment odtrhnutia z pokoja

DIN EN 15865

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

18 Mesiac / Izbová teplota

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Čistič kovov 7063

CISTIC NA KOVY 500ML

Špeciálny čistič na čistenie pred inštaláciou v spojení s anaeróbnymi lepidlami, napr. pri zaisťovaní skrutiek a ložísk, povrchovej úprave a tesnení potrubí
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie