Tesniaca hmota na príruby strednej pevnosti
Tesniaca hmota, stredná pevnosť, nekvapkajúca
HMOTA NA UTESNOVANIE MOTORA 250G
Obj. č. 0893518250
EAN 4050641822208
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Viskózny produkt
Materiál nekvapká ani sa nerozteká, vďaka čomu sa ideálne hodí na aplikácie realizované nad hlavou a na aplikáciu na vertikálne povrchy.
100 % utesnenie
Medzery sa úplne vyplnia a výsledné spojenie poskytuje ochranu pred vznikom korózie v dôsledku trenia a ochranu pred hrdzou.
Mierna flexibilita
Kompenzuje rozdielnu rozpínavosť rôznych materiálov.
Okamžité utesnenie, dokonca aj pri nízkom zaťažení v tlaku
Možné okamžité aplikovanie skúšobného tlaku. Vďaka tomu nemusíte čakať.
Vhodná aj na pasívne kovy
- Možno taktiež použiť na utesnenie hliníkových prírub
- Jeden produkt na množstvo materiálov.
Rýchle tvrdnutie
Krátka prevádzková životnosť
Systém dávkovania fľaše umožňuje jednoduché a úplné vyprázdnenie zvyškov produktu
Odolnosť voči veľkému počtu zásad, plynov, rozpúšťadiel, olejov a palív
Bez obsahu silikónu, rozpúšťadiel a olejov
V prípade dlhodobého vystavenia môže účinkovať na nasledujúce plasty: ABS, celuloid, polystyrén, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a natreté povrchy. Vždy odporúčame, aby ste vykonali vlastné testy.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Na utesnenie dimenzionálne stabilných prírubových spojov a povrchov s veľkými medzerami. Vhodná taktiež na pasívne kovy, napr. utesnenie hliníkových prírub alebo dvoch rôznych typov materiálov. Ideálna na použitie v automobilovom priemysle a priemysle úžitkových vozidiel, kovospracujúcom priemysle a pri výrobe nástrojov, v lodiarstve, strojárstve a výrobe motorov, ako aj pri výrobe elektrotechniky a elektroniky.
Tento tekutý plast vytvrdzuje pri vystavení pôsobeniu kyslíka a pri kontakte s kovom. Spájané povrchy musia byť suché
a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatočne navlhčite a okamžite spojte.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Hmotnosť obsahu | 250 g |
Chemický základ | Ester kyseliny metakrylovej |
Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia | Vylúčenie kyslíka a kontaktu s kovom (meď alebo železité ióny) |
Farba | Červená fluorescenčná |
Min./max. viskozita 1 / podmienky 1 | 1500000-2300000 mPas / pri teplote 25°C, Brookfield RVT, vreteno 7/0,5ot./min. |
Min./max. viskozita 2 / podmienky 2 | 160000-360000 mPas / pri 25 °C, Brookfield RVT, vreteno 7/5 ot./min |
Hustota / podmienky | 1,1 g/cm³ / podľa DINENISO2811-1 |
Pevnosť na dotyk min./max. | 30-60 min |
Funkčná pevnosť min./max. | 1-3 h |
Konečná pevnosť min./max. | 24 h-72 h |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 35 °C |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 150 °C |
Bod vzplanutia min. | 90 °C |
Moment pretočenia min. | 8 Nm |
Podmienka pre moment pretočenia | DIN EN 15865 |
Min./max. pevnosť v strihu / podmienky | 18-27 N/mm² / v súlade s normou ISO 10123 |
Min./max. pevnosť v ťahu / podmienky | 14-20 N/mm² / podľa DIN 53288 |
Moment odtrhnutia z pokoja min. | 20 Nm |
Podmienka pre moment odtrhnutia z pokoja | DIN EN 15865 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 18 Mesiac / Izbová teplota |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!