Tesniaca káblová priechodka z polyetylénu Metrická podľa normy EN 60423
Škrtiaca vsuvka, metrická PE-LD
UZAVER-POLYETHYLEN-M20X1,5
Obj. č. 096773520
EAN 4038898256281
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Použitie v inštalačných priestoroch bez špeciálnych požiadaviek
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Prípojný závit | M20x1,5mm |
Verzia | Otvorený |
Priemer kábla min./max. | 7-10,5 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 10,0 mm |
Druh krytia IP | IP 54 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Priemer kábla min. | 7 mm |
Priemer kábla max. | 10,5 mm |
Teplotný rozsah použitia min. | -30 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 90 °C |