Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca káblová priechodka z polyetylénu Metrická podľa normy EN 60423

Škrtiaca vsuvka, metrická PE-LD
VSUVKA SKRTIACA

Obj. č. 096773532

EAN 4038898256335

Cena za zvolené balenie
Tesniaca káblová priechodka z polyetylénu Metrická podľa normy EN 60423

Obj. č. 096773532

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Použitie v inštalačných priestoroch bez špeciálnych požiadaviek
  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Prípojný závit

M32x1,5mm

Verzia

Uzavreté

Priemer kábla min./max.

13-16,5 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

14,0 mm

Druh krytia IP

IP 54

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Priemer kábla min.

13 mm

Priemer kábla max.

16,5 mm

Teplotný rozsah použitia min.

-30 °C

Teplotný rozsah použitia max.

90 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie