Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca páska EPDM Vonkajšia

Tesniaca páska EPDM, vonkajšia
PASKA TESN. EPDM EXT 1,2X250MMX20M

Obj. č. 0875350254
EAN 4058794307047

Cena za zvolené balenie
Tesniaca páska EPDM Vonkajšia

Obj. č. 0875350254

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Priedušná, pružná tesniaca páska odolná voči poveternostným vplyvom.

Vodotesná a priedušná


  • Zabezpečuje spoľahlivé tesnenie proti vode zvonku

  • Membrána má zároveň dostatočnú difúznu permeabilitu a umožňuje vodným parám z vnútorného priestoru difundovať von, a tak predchádza poškodeniu budov vlhkosťou


Mimoriadne vysoká pružnosť


  • Optimálna spoľahlivosť v prípade pohybov komponentov

  • Pohodlná aplikácia vďaka pružnosti pásky


Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom


  • Vysoko kvalitný materiál zaručuje trvalé a spoľahlivé utesnenie

  • Veľmi dobrá odolnosť proti UV žiareniu


Spoľahlivá montáž na nerovný podklad


Spoľahlivá montáž aj na mierne hrboľatých stavebných podkladoch, keď sa kombinuje s lepidlom na tesniacu pásku EPDM.



Dobrá kompatibilita s asfaltom

Upozornenie

Nie je vhodná na utesnenie v oblastiach, ktoré prichádzajú do styku so zemou/nie je vhodná na utesnenie podľa normy DIN 18533.



Páska sa nedá omietať.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Trvalé a spoľahlivé utesnenie škár vonku, napr. na parapety, zimné záhrady a na fasády.

Pokyny
  • Povrchy musia byť suché, nesmie sa na nich nachádzať prach ani mastnota a musia byť schopné zniesť zaťaženie.

  • Montáž: Odrežte požadovanú dĺžku pásky EPDM. Na povrch naneste lepidlo na tesniacu pásku EPDM a utrite špachtľou. Nalepte pásku EPDM na povrch a mierne pritlačte pomocou pritláčacieho valčeka. Páska sa pri montáži nesmie napínať.

  • Tesniaca páska musí byť tiež pripevnená k rámu/prvku mechanickým upevnením (podľa DIN 18533) v prevedení pomocou samolepiacej pásky.

Farba

Čierna

Nosný materiál

EPDM

Chemický základ

Etylénpropylénový kaučuk

Šírka

250 mm

Hrúbka

1.2 mm

Dĺžka vo zvitku

20 m

Verzia

Bez samolepiacej pásky

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 120 °C

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 / podľa DIN4102

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Koeficient difúzneho odporu µ max.

5882

Predĺženie pri pretrhnutí

300 %

Odolnosť proti

Bitúmen

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepidlo na tesniacu pásku EPDM

LEPIDLO NA EPDM PASKU

Špeciálne lepidlo s nízkym obsahom rozpúšťadiel na spoľahlivé, dlhotrvajúce prilepenie pások EPDM
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie