Tesniaca páska EPDM Vonkajšia
Tesniaca páska EPDM, vonkajšia, SA
TES. PASKA EPDM SL EXT 0,6X400MMX20M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vodotesná a priedušná
- Zabezpečuje spoľahlivé tesnenie proti vode zvonku
- Membrána má zároveň dostatočnú difúznu permeabilitu a umožňuje vodným parám z vnútorného priestoru difundovať von, a tak predchádza poškodeniu budov vlhkosťou
Mimoriadne vysoká pružnosť
- Optimálna bezpečnosť v prípade pohybov komponentov
- Pohodlná aplikácia vďaka pružnosti pásky
Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Vysoko kvalitný materiál zaisťuje trvalo bezpečné utesnenie
- Vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu
Bezpečná montáž na hrboľatých povrchoch
Spoľahlivá montáž sa dosahuje aj na mierne hrboľatých povrchoch, keď sa kombinuje s lepidlom na tesniacu pásku EPDM.
Dobrá kompatibilita s asfaltom
Nie je vhodná na utesnenie v oblastiach, ktoré prichádzajú do styku so zemou/nie je vhodná na utesnenie podľa normy DIN 18533.
Páska sa nedá omietať.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Trvalé, spoľahlivé utesnenie vonkajších spojení, napr. okenných ríms, okien na úrovni podlahy a balkónových dverí, vonkajších prahov dverí, zimných záhrad a priestorov fasád.
- Povrchy musia byť suché, nesmie sa na nich nachádzať prach ani mastnota a musia byť schopné zniesť zaťaženie.
- Montáž: Odrežte požadovanú dĺžku pásky EPDM. Na povrch naneste lepidlo na tesniacu pásku EPDM a utrite špachtľou. Nalepte pásku EPDM na povrch a mierne pritlačte pomocou pritláčacieho valčeka. Páska sa pri montáži nesmie napínať.
- Pri používaní so samolepiacimi pásmi sa musí tesniaca páska mechanicky upevniť k rámu/prvku.
![]() | |
Farba | Čierna |
Základ lepidla | Akrylát |
Chemický základ | Etylénpropylénový kaučuk |
Šírka | 400 mm |
Hrúbka | 0,6 mm |
Dĺžka vo zvitku | 20 m |
Verzia | So samolepiacou páskou |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 75 °C |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B2 / podľa DIN4102 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Koeficient difúzneho odporu µ max. | 5882 |
Predĺženie pri pretrhnutí | 250 % |
Odolnosť proti | Bitúmen |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!