Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca páska EPDM Vonkajšia celopovrchová SK

Tesniaca páska EPDM, celoplošná, SA
EPDM PASKA VSK 0,6X70MMX20M

Obj. č. 0875350076
EAN 4058794310290

Cena za zvolené balenie
Tesniaca páska EPDM Vonkajšia celopovrchová SK

Obj. č. 0875350076

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Silno samolepiaca, priedušná tesniaca páska odolná voči poveternostným vplyvom.

Veľmi silno samolepiaca, celopovrchová


  • Jednoduchá aplikácia, ktorá šetrí čas

  • Vysoká a bezpečná adhézia na množstvo typických konštrukčných povrchov, žiadny čas vytvrdzovania


Vodotesná a priedušná


  • Zabezpečuje spoľahlivé utesnenie proti vode zvonku.

  • Paropriepustná membrána súčasne umožňuje difúziu vodných pár z vnútorných priestorov von, a tak predchádza poškodeniu budov vlhkosťou.


Mimoriadne vysoká pružnosť


  • Optimálna bezpečnosť v prípade pohybov komponentov.

  • Pohodlná aplikácia vďaka pružnosti pásky.


Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom, permanentný a bezpečný spoj



Jednoduchšia aplikácia vďaka dvojitému rozdeleniu oddeľovacieho papiera (od šírky 150 mm).

Upozornenie

Na vyhladenie nerovností, zalepenie okraja fólie na ochranu pred stekaním, v rohoch alebo na škáry odporúčame lepidlo na tesniacu pásku EPDM. Nakoniec upevnite pásku k prvku mechanicky, napr. upevnením parapety, upnutím v prvku, zaistením lišty, zakončovacieho bloku atď.



Nevhodná na tesnenie proti tlakovej vode. Páska sa nedá omietať.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Trvalé, spoľahlivé utesnenie škár vonku, napr. na parapety, zimné záhrady a fasády, ako aj v drevených stavbách a stavbách prefabrikovaných budov. Utesňovanie skrytých škár.

Pokyny

Príprava


Povrchy musia byť suché, zaťažiteľné a nesmie byť na nich mastnota, ľad a prach. Nasiakavé a porézne povrchy sa musia vopred ošetriť butylovým/bitúmenovým základným náterom alebo základným nástrekom Würth.



Montáž


Stiahnite ochrannú fóliu, odrežte požadovanú dĺžku a aplikujte tak, aby sa nevytvárali záhyby.


Správne prilepenie sa zaručí tak, že páska sa pritlačí na povrch a vyhladí sa pritláčacím valčekom alebo podobným nástrojom.

Farba

Čierna

Nosný materiál

EPDM

Základ lepidla

Akrylát

Šírka

70 mm

Hrúbka

0.6 mm

Dĺžka vo zvitku

20 m

Teplota spracovania min./max.

5 do 30 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 75 °C

Trieda stavebného materiálu / podmienky

E – normálne horľavé / podľa DINEN13501

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Predĺženie pri pretrhnutí

250 %

Odolnosť proti

Bitúmen

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / 0 – nepoužiteľný

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Valček na švy tapiet Valcový

VALCEK NA TAPETY W4.5CM D3.5CM

Na stláčanie a vyhladzovanie spojov tapiet, tesniacu pásku a tesniace rúno
x 1 ks
Lepidlo na tesniacu pásku EPDM

LEPIDLO NA EPDM PASKU

Špeciálne lepidlo s nízkym obsahom rozpúšťadiel na spoľahlivé, dlhotrvajúce prilepenie pások EPDM
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie