Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca páska EPDM interná

Tesniaca páska EPDM, interná
PASKA TESN-RAL-VNUT.-EPDM-1,2X500MMX20M

Obj. č. 0875350505

EAN 4058794351330

Cena za zvolené balenie
Tesniaca páska EPDM interná

Obj. č. 0875350505

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tesniaca páska nepriepustná pre vzduch a vodu, ktorá blokuje difúziu pár

Blokuje vodu a difúziu pár


Chráni pred prenikaním vlhkosti z interiéru do muriva, a tým predchádza riziku poškodenia konštrukcie vplyvom vlhkosti



Veľmi vysoká pružnosť a odolnosť:
  • Vďaka vysokej kvalite a flexibilnému materiálu zostáva fólia EPDM trvalo utesnená a veľmi dobre kompenzuje pohyby komponentov

  • Fólia EPDM disponuje vysokou odolnosťou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, vďaka čomu sa ideálne hodí na trvalé a bezpečné utesnenie

  • Spoľahlivú montáž možno taktiež dosiahnuť na mierne nerovných povrchoch, keď sa kombinuje s lepidlom na tesniacu pásku EPDM

  • Dobrá kompatibilita s asfaltom


Bezpečná montáž na hrboľatých povrchoch

S lepidlom na pásku SMP EDDN/lepidlom na tesniacu pásku EPDM je možné pásku použiť aj na nerovné povrchy.



Dobrá kompatibilita s bitúmenovými materiálmi
Upozornenie

Nie je vhodná na utesnenie prvkov proti tlakovej vode. Páska sa nedá omietať.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie uvedené vyššie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred použitím produktu vykonajte vlastné testy. Zaručujeme konzistentnú kvalitu našich produktov a vyhradzujeme si právo na technické zmeny a zlepšenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odolné a spoľahlivé utesnenie vnútorných spojov stavebných prvkov, napr. fasád z hliníkových prvkov, zimných záhrad atď.

Pokyny

Lepené povrchy by mali byť suché, bez vrstvy prachu a mastnoty a mali by umožňovať prerozdelenie zaťaženia.


Pásku EPDM odrežte na požadovanú šírku a dĺžku. Lepidlo na pásky EPDM naneste na lepený povrch a rozotrite ho stierkou. Pásku EPDM nalepte na povrch a zľahka pritlačte valčekom, aby sa lepená páska nenapínala.


Tesniaca páska by mala byť pripevnená k rámu/prvku pomocou mechanických upevňovacích prvkov (napríklad pomocou tesniacich uzáverov, upínacích pásov).

Farba

Čierna

Nosný materiál

EPDM

Chemický základ

Polyizobutylén, prírodný kaučuk

Šírka

500 mm

Hrúbka

1,2 mm

Dĺžka vo zvitku

20 m

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 120 °C

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Koeficient difúzneho odporu µ max.

270000

Predĺženie pri pretrhnutí

300 %

Odolnosť proti

Bitúmen

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie