Tesniaca páska EPDM vonkajšia
EPDM sealing tape outdoor 1.2 mm
PASKA TESN. EPDM EXT 1,2X500MMX20M
Obj. č.
0875350504
EAN 4058794307139
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Breathable, elastic and weather-resistant sealing tape
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Nosný materiál | EPDM |
Chemický základ | Etylén propylén dién, prírodný kaučuk |
Šírka | 500 mm |
Hrúbka | 1.2 mm |
Dĺžka vo zvitku | 20 m |
Verzia | Bez samolepiacej pásky |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 35 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 120 °C |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Koeficient difúzneho odporu µ max. | 5882 |
Predĺženie pri pretrhnutí | 300 % |
Odolnosť proti | Bitúmen |