Tesniaca páska Panel Soft
Tesniaca páska Paneel Soft
PASKA TESNIACA PANEL SOFT 15/4,5MM SIVA2
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi dobré tesniace vlastnosti
Nepriepustná voči vode pri 30 % kompresii. Vhodná najmä na ľahko deformovateľné materiály.
Časovo úsporná aplikácia
Krycí papier sa automaticky vyťahuje z rolky a spätne ho možno odstrániť.
Dobrá materiálová kompatibilita
Do značnej miery odolná voči zriedeným kyselinám, zásadám, benzénu, alkoholom, glycerínu, olejom, mazivu a slanej vode.
Vysoká nasiakavosť
Tlmenie hluku a vibrácií.
Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo, triesky ani prach. Na lepenej ploche sa nesmie nahromadiť stojatá voda.
Hárky údajov(X)
Tesnenia medzi silou spájanými komponentmi v drevených, kovových a pevných konštrukciách.
Odviňte niekoľko centimetrov tesniacej pásky na panely a pripevnite ju na povrch. Odvinutím ďalej prilepíte lepiacu pásku po celej dĺžke. Na konci lepenej plochy tesniacu pásku odrežte nožom a odstráňte krycí papier.
Materiál | PVC pena s uzatvorenými pórmi |
Základ lepidla | Akrylát |
Farba | Sivá |
Celková hrúbka | 4.5 mm |
Dĺžka vo zvitku | 20 m |
Šírka | 15 mm |
Trieda stavebného materiálu | B1 – nízka horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102-1 |
Objemová hmotnosť | 110 kg/m³ |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 6 Mesiac / pri 15 °C až 25 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!