Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca páska VKP® BASIC

Tesniaca páska VKP basic
PASKA TESNIACA CIERNA VKP BASIC

Obj. č. 0875120018

EAN 4045727497067

Cena za zvolené balenie
Tesniaca páska VKP® BASIC

Obj. č. 0875120018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vodotesná, vopred komprimovaná tesniaca páska BG2 s testovanou odolnosťou voči prudkému dažďu až do 300 Pa.

Kvalita pásky testovaná podľa normy DIN 18542-BG2


  • Dá sa použiť do stavebnej výšky 20 m

  • Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka splneniu všetkých testovacích parametrov BG2


Okrem testov BG2: testovaná priama odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu


  • Zvýšená bezpečnosť a rozšírené spektrum aplikácií vďaka ďalším testom

  • Predchádzanie sťažnostiam a cenovo náročným opravám


Vysoká tolerancia pásky


  • Páska tesní spoľahlivo aj v prípade tolerancií spojov

  • Úspora nákladov vďaka používaniu malého počtu rozmerov pásky


Časovo úsporná aplikácia


  • Nie je potrebné predbežné ošetrenie základným náterom

  • Na spracovanie sa nepoužívajú nástroje


Vopred komprimovaná a samolepiaca


Vopred komprimovaná, jednostranová samolepiaca tesniaca páska VKP Basic utesňuje spoje spoľahlivo a trvalo v jednom kroku.


Po uvoľnení kompresie sa tesniaca páska elasticky pritlačí na spájané okraje a kompenzuje nepravidelné oblasti spojenia.


V závislosti od doby inštalácie nelepivá časť vytvorí slabé ukotvenie na priľahlom stavebnom materiáli.

Upozornenie

Vyberte správnu veľkosť pásky:


1. Definujte šírku spojenia zo štruktúry a klasifikujte podľa stupnice odolnosti voči prudkému dažďu


2. Potom vyberte požadovanú veľkosť pásky


3. Vyberte objednávacie číslo podľa farby pásky


4. Definujte veľkosť kotúča



Rýchlosť rozťahovania pásky VKP Basic závisí od teploty. Naťahovanie pásky nie je určené žiadnou konkrétnou špecifikáciou a je založené na empirických údajoch. Doba obnovenia dĺžky pásky závisí od skladovania a teploty spracovania. Platia nasledujúce body: Čím je doba skladovania dlhšia a teplota spracovania nižšia, tým dlhšia je doba obnovenia.


Pri vysokých teplotách pásku skladujte na chladnom mieste; pri nízkych teplotách skladujte na teplom mieste.



** Len na inštalácie odolné voči prudkému dažďu.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na tesnenie voči účinku vetra, slnečného svetla a dažďa a na zabránenie strate tepla v súlade s podmienkami schémy EnEV (Vyhláška o úsporách energie) a Asociácie pre kvalitu RAL. Môže byť priamo vystavená poveternostným vplyvom.



Na stavbách:


Dilatačné špáry, spojenia okien, tesnenie medzi prefabrikovanými dielmi, medzisteny atď.


Všeobecne v priemysle:


Konštrukcie zásobníkov, klimatizačné jednotky, konštrukcie strojov a aparatúr atď.

Farba

Čierna

Chemický základ

Jemná polyuretánová pena s otvorenými pórmi

Šírka

20 mm

Nepriepustnosť pri intenzívnom daždi, šírka škár min./max.

12-20 mm

Dĺžka vo zvitku

6,5 m

Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky

300 Pa / podľa DIN18542-BG2

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno, pri montáži vodotesnej proti nárazovému dažďu

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 90 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

18 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 5 °C až 25 °C

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Jednozložková pištoľová pena PURlogic® Top

PU PENA PISTOLOVA PURLOGIC TOP 500ML

1-zložková pištoľová pena na rôzne aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie