Tesniaca páska VKP® PLUS
Tesniaca páska, VKP PLUS
PASKA TESNIACA CIERNA VKP PLUS
VKP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Testované tesniace vlastnosti nad 600 Pa, BG1 a BGR v súlade s normou DIN 18542:2020-04
Skúšaná a certifikovaná odolnosť voči prudkému dažďu pri dodržaní nevyhnutných skúšobných parametrov.
Výrobok z tesniaceho systému Würth
Jednotlivé produktové komponenty z tesniaceho systému Würth sú vzájomne materiálovo kompatibilné.
Vynikajúca ekologická kompatibilita
Testovaná z hľadiska ekologickej bezpečnosti podľa skúšobnej metódy GEV (trieda EC 1 PLUS).
Neobsahuje rozpúšťadlá, EMICODE EC1 plus
Bezpečné pre ľudí a životné prostredie
Preklenutie veľkých rozdielov v spojoch, ktoré odolajú prudkému dažďu
Vďaka veľkej tolerancii pásky je možné kompenzovať pohyby komponentov a efektívnejšie preklenúť bežné stavebné odchýlky. To znižuje počet použitých veľkostí pások.
Odpudzuje vodu, ale prepúšťa vodnú paru
Pri stlačení zodpovedajúcim spôsobom páska tesní pred intenzívnym dažďom, ale vďaka priepustnosti pár zabezpečuje vynikajúcu kompenzáciu vlhkosti.
Systémy na obvodové tesnenie v súlade s certifikačným programom IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Doby obnovenia nepodliehajú žiadnym konkrétnym špecifikáciám a sú založené len na empirických hodnotách. Závisia od doby skladovania a teploty pri skladovaní a spracovaní. Čím je doba skladovania dlhšia a teplota spracovania nižšia, tým dlhšia je doba obnovenia.
Odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom je možné zaistiť len vtedy, keď sa inštalácia vykoná tak, aby odolala intenzívnemu dažďu.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42399.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42394.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42397.jpg)
Systémy na obvodové tesnenie v súlade s certifikačným programom IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.
Hárky údajov(X)
Funkcia:
Predlisovaná jednostranná samolepiaca tesniaca páska VKP Plus spoľahlivo a trvalo tesní spoje. Po uvoľnení kompresie sa tesniaca páska elasticky pritlačí na spájané okraje a kompenzuje nepravidelné oblasti spojenia. V závislosti od doby inštalácie nelepivá časť vytvorí slabé ukotvenie na priľahlom stavebnom materiáli.
Na stavbách:
Dilatačné škáry, tesnenia medzi montovanými komponentmi, spoje okien a dverí, deliace steny.
Všeobecne v priemysle:
Konštrukcie zásobníkov, konštrukcie klimatizačných systémov, konštrukcie strojov a aparatúr a pod.
- Vyčistite spoj alebo povrch od oleja, maziva a uvoľneného materiálu
- Odstráňte krycí papier z tesniacej pásky
- Prilepte tesniacu pásku na povrch alebo ju položte priamo z kotúča na spoj a jemne pritlačte na miesto
- Zo začiatku a konca pásky odstrihnite pribl. 2 cm
- Položte pásku tak, aby nebola okolo rohov
- Pri strihaní pásky na dĺžku berte do úvahy ďalšie pribl. 2 cm/m
- Funkcia tesnenia nie je zaručená v podmienkach so stojatou vodou
- Dodržiavajte určenú šírku spoja. Len takto je zaručená odolnosť proti intenzívnemu dažďu a UV žiareniu.
![]() | |
Farba | Čierna |
Chemický základ | Jemná polyuretánová pena s otvorenými pórmi |
Šírka | 15 mm |
Nepriepustnosť pri intenzívnom daždi, šírka škár min./max. | 6-10 mm |
Dĺžka vo zvitku | 5,6 m |
Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky | 600 Pa / podľa DIN18542-BG1 |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B1 / podľa DIN4102 |
Koeficient difúzneho odporu µ max. | 100 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno, pri montáži vodotesnej proti nárazovému dažďu |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 90 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 5 °C až 25 °C |
Udržateľnosť | Nízka úroveň znečistenia |
Čas potrebný na roztiahnutie v spoji* | |
0 °C | Do 10 dní |
10°C | 48 hodiny |
20°C | 3 hodiny |
30°C | 10 minút |
* Upozornenie: Doby obnovenia nepodliehajú žiadnym konkrétnym špecifikáciám a sú založené len na empirických hodnotách. Závisia od doby skladovania a teploty pri skladovaní a spracovaní. Čím je doba skladovania dlhšia a teplota spracovania nižšia, tým dlhšia je doba obnovenia. |