Tesniaca páska VKP® TRIO
Tesniaca páska VKP Trio
TESNIACA PASKA VKP TRIO 58MM/5 10MM 6,5M
Obj. č. 0875345805
EAN 4052712530500
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompletné utesnenie a izolácia v jednom kroku
- Pri inštalácii sa ušetrí značné množstvo času
- Veľmi jednoduché použitie
- Výrazná úspora miesta pri skladovaní, nahrádza tri bežné výrobky
Vhodná na montáž s riadením kvality v súlade s požiadavkami Nemeckej asociácie pre riadenie kvality okien a dverí RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren
- Odolná proti silnému dažďu a paropriepustná na vonkajšej strane
- Tepelná izolácia v strednej časti
- Vzduchotesná a parotesná na vnútornej strane
Dá sa inštalovať v každom počasí
Produkt poskytuje úplne bezpečné tesnenie pri praktickom každom počasí.
Zabraňuje emisiám (overené nezávislým testovacím laboratóriom Eurofins)
Bezpečný pre ľudí a životné prostredie.
Povrchové nedokonalosti sú vždy vyrovnané v špecifikovanom mieste spoja
Žiadne chemické reakcie na mieste inštalácie
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Rýchlosť rozťahovania pásky VKP Trio závisí od teploty. Pri vysokých teplotách pásku skladujte na chladnom mieste; pri nízkych teplotách skladujte na teplom mieste.
Pásku VKP Plus používajte na spoje medzi pevnými komponentmi. Na spodnej spojovacej ploche odporúčame použiť vonkajšiu pružnú pásku alebo vonkajšiu tesniacu pásku EPDM.
V prípade pások so šírkou spoja 12 – 20 mm a 20 – 30 mm má páska dve vrstvy a samolepiaca časť sa nachádza na vlnitej strane (z technických dôvodov).
Vykonajte dostatočné vlastné testovanie pre nátery a tesniace prostriedky. Žiadne interakcie s komerčne dostupnou škárovacou maltou. Okno je zaistené ako rozperná montáž. Fasádne spoje s vysokým zaťažením sa musia utesniť páskou VKP Plus.
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Tesnenie okenných a dverových spojov, styčných spojení skleníkov s hlavnou budovou a ďalších prístavbových konštrukcií.
Páska VKP Trio má klinový tvar; materiál je hrubší na vnútornej než na vonkajšej strane. V spoji táto odlišná kompresia zaručuje dosiahnutie gradientu difúzie pár zvnútra von, ktorý vyžaduje Nemecká asociácia pre riadenie kvality okien a dverí RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.
Príprava:
- Odstráňte z povrchov nečistoty
- Odrežte pribl. 2 cm zo začiatku a konca pásky
- Pri strihaní pásky na presnú dĺžku počítajte s ďalšími pribl. 2 cm/m
Montáž na okno:
Stiahnite zo samolepiaceho pásu ochrannú fóliu a prilepte pásku na okenný profil. Skontrolujte, či je umiestnenie správne vnútri aj vonku (biela značka na vnútornej strane).
Vzhľad v oblasti rohov:
Páska sa bude navzájom v rohoch slabo dotýkať; stlačte ju v pozdĺžnom smere. Nikdy nesmú vzniknúť netesnosti. Ak je k dispozícii, utesnite lepidlom na pružnú pásku (obj. č. 0893710000).
![]() | |
Farba | Čierna |
Chemický základ | Impregnovaná polyuretánová pena |
Šírka | 58 mm |
Nepriepustnosť pri intenzívnom daždi, šírka škár min./max. | 5-10 mm |
Dĺžka vo zvitku | 6,5 m |
Difúzny odpor (opis) | Vnútri hustejší ako vonku |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 25 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky | 600 Pa / podľa DIN18542-BG1 |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B1 – nízka horľavosť / podľa DIN 4102, podľa stavebno-technického schválenia Z-56.212-3607 |
Trieda pevnosti | MF1 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno, pri kompresii vodotesnej proti nárazovému dažďu, pri atmosférickej skúške |
Tepelná vodivosť λ | 0,048 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | DIN52612 |
Oblasť použitia | Tesnenie |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / pri teplote 20°C |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |