Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca páska VKP® TRIO

Tesniaca páska VKP Trio
TRIO 75/13-30 MM

Obj. č. 0875347513

EAN 4052712531088

Cena za zvolené balenie
Tesniaca páska VKP® TRIO

Obj. č. 0875347513

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Škárovacia tesniaca páska na súčasné vnútorné a vonkajšie utesňovanie a izoláciu okenných a dverových spojov. Spoľahlivo vyhladzuje nerovnosti v mieste spoja a disponuje odolnosťou voči poveternostným vplyvom.

Kompletné utesnenie a izolácia v jednom kroku


  • Pri inštalácii sa ušetrí značné množstvo času

  • Veľmi jednoduché použitie

  • Výrazná úspora miesta pri skladovaní, nahrádza tri bežné výrobky


Vhodná na montáž s riadením kvality v súlade s požiadavkami Nemeckej asociácie pre riadenie kvality okien a dverí RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren


  • Odolná proti silnému dažďu a paropriepustná na vonkajšej strane

  • Tepelná izolácia v strednej časti

  • Vzduchotesná a parotesná na vnútornej strane


Dá sa inštalovať v každom počasí


Produkt poskytuje úplne bezpečné tesnenie pri praktickom každom počasí.



Zabraňuje emisiám (overené nezávislým testovacím laboratóriom Eurofins)


Bezpečný pre ľudí a životné prostredie.



Povrchové nedokonalosti sú vždy vyrovnané v špecifikovanom mieste spoja



Žiadne chemické reakcie na mieste inštalácie



Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.

Doklad o výkone (Pub)

EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Upozornenie

Rýchlosť rozťahovania pásky VKP Trio závisí od teploty. Pri vysokých teplotách pásku skladujte na chladnom mieste; pri nízkych teplotách skladujte na teplom mieste.


Pásku VKP Plus používajte na spoje medzi pevnými komponentmi. Na spodnej spojovacej ploche odporúčame použiť vonkajšiu pružnú pásku alebo vonkajšiu tesniacu pásku EPDM.


V prípade pások so šírkou spoja 12 – 20 mm a 20 – 30 mm má páska dve vrstvy a samolepiaca časť sa nachádza na vlnitej strane (z technických dôvodov).



Vykonajte dostatočné vlastné testovanie pre nátery a tesniace prostriedky. Žiadne interakcie s komerčne dostupnou škárovacou maltou. Okno je zaistené ako rozperná montáž. Fasádne spoje s vysokým zaťažením sa musia utesniť páskou VKP Plus.

Oblasť použitia

EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tesnenie okenných a dverových spojov, styčných spojení skleníkov s hlavnou budovou a ďalších prístavbových konštrukcií.



Páska VKP Trio má klinový tvar; materiál je hrubší na vnútornej než na vonkajšej strane. V spoji táto odlišná kompresia zaručuje dosiahnutie gradientu difúzie pár zvnútra von, ktorý vyžaduje Nemecká asociácia pre riadenie kvality okien a dverí RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.

Pokyny

Príprava:


  • Odstráňte z povrchov nečistoty

  • Odrežte pribl. 2 cm zo začiatku a konca pásky

  • Pri strihaní pásky na presnú dĺžku počítajte s ďalšími pribl. 2 cm/m


Montáž na okno:


Stiahnite zo samolepiaceho pásu ochrannú fóliu a prilepte pásku na okenný profil. Skontrolujte, či je umiestnenie správne vnútri aj vonku (biela značka na vnútornej strane).



Vzhľad v oblasti rohov:


Páska sa bude navzájom v rohoch slabo dotýkať; stlačte ju v pozdĺžnom smere. Nikdy nesmú vzniknúť netesnosti. Ak je k dispozícii, utesnite lepidlom na pružnú pásku (obj. č. 0893710000).

Farba

Čierna

Chemický základ

Impregnovaná polyuretánová pena

Šírka

75 mm

Nepriepustnosť pri intenzívnom daždi, šírka škár min./max.

13-30 mm

Dĺžka vo zvitku

2,3 m

Difúzny odpor (opis)

Vnútri hustejší ako vonku

Teplota spracovania min./max.

5 do 25 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky

600 Pa / podľa DIN18542-BG1

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B1 – nízka horľavosť / podľa DIN 4102, podľa stavebno-technického schválenia Z-56.212-3607

Trieda pevnosti

MF1

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno, pri kompresii vodotesnej proti nárazovému dažďu, pri atmosférickej skúške

Tepelná vodivosť λ

0,048 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

DIN52612

Oblasť použitia

Tesnenie

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri teplote 20°C

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie