Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca páska VKP Trio 750

PASKA TESNIACA VKP TRIO 66/7-15MM 9,5M

Obj. č. 0875866607

EAN 4068362399121

Cena za zvolené balenie
Tesniaca páska VKP Trio 750

Obj. č. 0875866607

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Waterproofed, pre-compressed multi-purpose sealing tape for complete sealing of window and door joints
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Nosný materiál

PUR pena

Šírka

66 mm

Hrúbka

7 mm

Nepriepustnosť pri intenzívnom daždi, šírka škár min./max.

7-15 mm

Dĺžka vo zvitku

9,5 m

Teplota spracovania min./max.

5 do 25 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky

750 Pa / in accordance with DIN 18542-MF1

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B1 – nízka horľavosť / podľa DIN4102

Trieda pevnosti

MF1

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno, pri montáži vodotesnej proti nárazovému dažďu

Odolnosť proti

Počasie, pri montáži vodotesnej proti nárazovému dažďu

Tepelná vodivosť λ

0,048 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

DIN52612

Kompatibilita stavebných materiálov

Tradičné stavebné materiály

Oblasť použitia

Tesnenie

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

18 Mesiac / pri 1 °C až 20 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie