Tesniaca páska, VKP® Trio 750, vysoký výkon
Tesniaca páska, VKP Trio 750, vysoký výkon
PASKA KOMPRIM VKP TRIO750-74/10-25MM-10M

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle a jednoduché utesnenie okien len v jednom pracovnom kroku. Ekonomický prínos vďaka výraznej úspore času.
Vonkajšia strana je vybavená vodnou bariérou, ktorá je nepriepustná v prípade vetrom hnaného dažďa minimálne do tlaku 1 050 Pa a ponúka vysokú úroveň ochrany proti vniknutiu vody v súlade s normou DIN 18542:2020-04.
Stredná časť ponúka veľmi dobrú tepelnú a zvukovú izoláciu.
Polymérová fólia na vnútornej strane.
- Vnútorná strana je plne vzduchotesná v súlade s normou DIN 18542:2020-04 a smernicou EÚ o energetickej hospodárnosti budov z roku 2020. Spĺňa vysoké požiadavky pasívnych a nulových domov.
- Gradient difúzie vodných pár zvnútra von vďaka vnútornej polymérovej fólii.
- Vhodné na inštaláciu s kontrolou kvality v súlade s požiadavkami RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Nemecké združenie na zabezpečenie kvality okien a dverí RAL).
- Extrémna vzduchotesnosť a tepelná izolácia pre maximálnu úsporu energie.
- Veľmi nízke emisie
Pri určovaní vhodného rozmeru pásky zohľadnite pohyby konštrukčných dielov a dočasné zmeny dĺžky existujúcich škár. Miera rozpínania pásky VKP® Trio 750 High Performance závisí od teploty. Pri vysokých teplotách pásku skladujte na chladnom mieste; pri nízkych teplotách skladujte na teplom mieste. Použite pásku VKP® Plus na škáry medzi pevnými dielmi. Na spodnej spojovacej ploche odporúčame použiť vonkajšiu pružnú pásku alebo vonkajšiu tesniacu pásku EPDM. Vykonajte dostatočné vlastné testovanie pre nátery a tesniace prostriedky. Žiadne interakcie s komerčne dostupnou škárovacou maltou. Okno je zaistené ako rozperná montáž. Intenzívne zaťažované spoje na fasáde sa musia utesniť páskou VKP® Plus.
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Hárky údajov(X)
Tesnenie spojov okien a dverí, styčných spojení zimných záhrad s hlavnou budovou a ďalších stavebných spojov. Veľmi dobre sa hodí pre pasívne a nulové domy.
Príprava:
- Hrubo očistite povrchy od nečistôt. V prípade nerovnosti sa vyžaduje hladká línia.
- Odstrihnite približne 2 cm zo začiatku a konca pásky.
- Pri strihaní pásky na presnú dĺžku počítajte s ďalšími pribl. 2 cm/m.
Montáž na okno:
Zo samolepiaceho pásu odstráňte ochrannú fóliu a prilepte pásku na profil okna. Uistite sa, že je nastavená poloha správne zvnútra aj zvonka (polymérová fólia smerom dovnútra).
Vzhľad v oblasti rohov:
Páska sa bude navzájom v rohoch slabo dotýkať; stlačte ju v pozdĺžnom smere. Nikdy nesmú vzniknúť netesnosti. Tesnenie pomocou lepidla Flexband, lepidla na fólie Wütop alebo spojovacieho lepidla typu „všetko v jednom“ (ak je k dispozícii).
![]() | |
Farba | Antracitová |
Nosný materiál | PUR pena |
Šírka | 74 mm |
Hrúbka | 10 mm |
Nepriepustnosť pri intenzívnom daždi, šírka škár min./max. | 10-25 mm |
Dĺžka vo zvitku | 10 m |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 25 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky | 1050 Pa / podľa DIN18542-BG1 |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B1 – nízka horľavosť / podľa DIN4102 |
Trieda pevnosti | MF1 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno, pri montáži vodotesnej proti nárazovému dažďu |
Priepustnosť vzduchu | 0 m³/hm |
Odolnosť proti | Počasie, pri montáži vodotesnej proti nárazovému dažďu |
Tepelná vodivosť λ | 0.048 |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | DIN52612 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 18 Mesiac / pri 1 °C až 20 °C |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |