Tesniaca páska VKP® Trio SF
Tesniaca páska VKP Trio SF
PASKA VKP TRIO SF 40X10-20MM 6,5M
Obj. č. 0875364010
EAN 4046777027280
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Testované tesniace vlastnosti nad 600 Pa spĺňajú požiadavky BG1 v súlade s normou DIN 18542
Testovaná vzduchotesnosť (a < 0,1) spĺňa požiadavky BGR v súlade s normou DIN 18542
Testované a zaručené utesnenie pri silnom daždi
Časovo úsporná aplikácia
Odolnosť voči silnému dažďu, tepelná izolácia a vzduchotesnosť v jednom produkte
Prepúšťa vodnú paru smerom von
Povrchová hydroizolácia na jednej strane dosahuje požadované vlastnosti difúzie vodnej pary, kedy na vnútornej strane utesňuje lepšie ako na vonkajšej.
Dá sa inštalovať v každom počasí
Produkt poskytuje úplne bezpečné tesnenie pri praktickom každom počasí.
Bez chemických reakcií s ostatnými materiálmi
Páska je odolná voči silnému dažďu, no v prípade stojatej vody (pôsobiacej horizontálne alebo zvrchu) alebo vody tlačiacej na tesnenie, je potrebné taktiež utesniť butylovou páskou s laminátovou fóliou (ak spoj nebol utesnený okamžite po aplikácii). V druhom kroku je potrebné pomocou odvádzania vody (tesniaca fólia v tvare vaničky) v spodnej časti spoja zabezpečiť, aby bola voda riadene odvádzaná preč. Rýchlosť rozpínania pásky VKP Trio SF závisí od teploty. Pri vysokých teplotách pásku skladujte na chladnom mieste; pri nízkych teplotách skladujte na teplom mieste.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
- Na použitie pri inštalácii stavebných prvkov s úzkou hĺbkou spoja. Napríklad pri upevňovaní prvkov, ktoré len čiastočne priliehajú k osteniu, napr. v kombinácii s tepelne izolačnými systémami alebo čelne montovanými fasádami.
- Páska VKP Trio SF je na vnútornej strane vodotesná (sivá strana) V spoji táto vodotesnosť zaručuje dosiahnutie gradientu difúzie pár zvnútra von, ktorý vyžaduje Nemecká asociácia pre riadenie kvality okien a dverí RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.
1. Príprava:
- Hrubo očistite povrchy od nečistôt.
- Odstrihnite pribl. 2 cm zo začiatku a konca pásky.
- Pri strihaní pásky na dĺžku berte do úvahy ďalšie pribl. 2 cm/m.
2. Montáž na okno:
- Odstráňte zo samolepiaceho pásu ochrannú fóliu a prilepte pásku na profil okna.
- Uistite sa, že vnútorná aj vonkajšia strana pásky sú správne umiestnené (vnútorná strana má sivú farbu).
3. Vzhľad v oblasti rohov:
- Páska sa bude navzájom v rohoch slabo dotýkať; stlačte ju v pozdĺžnom smere.
- Nikdy nesmú vzniknúť netesnosti.
![]() | |
Farba | Antracitová |
Nosný materiál | PUR pena |
Chemický základ | Impregnovaná polyuretánová pena |
Šírka | 40 mm |
Hrúbka | 10 mm |
Nepriepustnosť pri intenzívnom daždi, šírka škár min./max. | 10-20 mm |
Dĺžka vo zvitku | 6,5 m |
Difúzny odpor (opis) | Vnútri hustejší ako vonku |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 23 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky | 600 Pa / podľa DIN18542-BG1 |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno, pri kompresii vodotesnej proti nárazovému dažďu, pri atmosférickej skúške |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / pri 1 °C až 20 °C |