Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca páska VKP® Trio SF

Tesniaca páska VKP Trio SF
PASKA VKP TRIO SF 40X7-15MM 8M

Obj. č. 0875364007

EAN 4046777027259

Cena za zvolené balenie
Tesniaca páska VKP® Trio SF

Obj. č. 0875364007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Predtlačená a impregnovaná tesniaca škárovacia páska na utesnenie vnútorných a vonkajších okenných a dverových spojov (predovšetkým plytkých spojov)

Testované tesniace vlastnosti nad 600 Pa spĺňajú požiadavky BG1 v súlade s normou DIN 18542



Testovaná vzduchotesnosť (a < 0,1) spĺňa požiadavky BGR v súlade s normou DIN 18542



Testované a zaručené utesnenie pri silnom daždi



Časovo úsporná aplikácia


Odolnosť voči silnému dažďu, tepelná izolácia a vzduchotesnosť v jednom produkte



Prepúšťa vodnú paru smerom von


Povrchová hydroizolácia na jednej strane dosahuje požadované vlastnosti difúzie vodnej pary, kedy na vnútornej strane utesňuje lepšie ako na vonkajšej.



Dá sa inštalovať v každom počasí


Produkt poskytuje úplne bezpečné tesnenie pri praktickom každom počasí.



Bez chemických reakcií s ostatnými materiálmi

Upozornenie

Páska je odolná voči silnému dažďu, no v prípade stojatej vody (pôsobiacej horizontálne alebo zvrchu) alebo vody tlačiacej na tesnenie, je potrebné taktiež utesniť butylovou páskou s laminátovou fóliou (ak spoj nebol utesnený okamžite po aplikácii). V druhom kroku je potrebné pomocou odvádzania vody (tesniaca fólia v tvare vaničky) v spodnej časti spoja zabezpečiť, aby bola voda riadene odvádzaná preč. Rýchlosť rozpínania pásky VKP Trio SF závisí od teploty. Pri vysokých teplotách pásku skladujte na chladnom mieste; pri nízkych teplotách skladujte na teplom mieste.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na použitie pri inštalácii stavebných prvkov s úzkou hĺbkou spoja. Napríklad pri upevňovaní prvkov, ktoré len čiastočne priliehajú k osteniu, napr. v kombinácii s tepelne izolačnými systémami alebo čelne montovanými fasádami.

  • Páska VKP Trio SF je na vnútornej strane vodotesná (sivá strana) V spoji táto vodotesnosť zaručuje dosiahnutie gradientu difúzie pár zvnútra von, ktorý vyžaduje Nemecká asociácia pre riadenie kvality okien a dverí RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.
Pokyny

1. Príprava:


  • Hrubo očistite povrchy od nečistôt.

  • Odstrihnite pribl. 2 cm zo začiatku a konca pásky.

  • Pri strihaní pásky na dĺžku berte do úvahy ďalšie pribl. 2 cm/m.


2. Montáž na okno:


  • Odstráňte zo samolepiaceho pásu ochrannú fóliu a prilepte pásku na profil okna.

  • Uistite sa, že vnútorná aj vonkajšia strana pásky sú správne umiestnené (vnútorná strana má sivú farbu).


3. Vzhľad v oblasti rohov:


  • Páska sa bude navzájom v rohoch slabo dotýkať; stlačte ju v pozdĺžnom smere.

  • Nikdy nesmú vzniknúť netesnosti.

Farba

Antracitová

Nosný materiál

PUR pena

Chemický základ

Impregnovaná polyuretánová pena

Šírka

40 mm

Hrúbka

7 mm

Nepriepustnosť pri intenzívnom daždi, šírka škár min./max.

7-15 mm

Dĺžka vo zvitku

8 m

Difúzny odpor (opis)

Vnútri hustejší ako vonku

Teplota spracovania min./max.

5 do 23 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky

600 Pa / podľa DIN18542-BG1

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno, pri kompresii vodotesnej proti nárazovému dažďu, pri atmosférickej skúške

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / pri 1 °C až 20 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie