Tesniaca páska na klince a skrutky
Tesniaca páska na klince a skrutky, STAMISOL
PASKA TESNIACA-KLIN SROB- 70MMX4,5MMX15M
Obj. č.
0875850172
EAN 4053479082370
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089981.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1110647.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samolepiaca páska na utesnenie otvorov po klincoch a skrutkách
- Vyrobená zo strednej tvrdej peny s uzavretými bunkami
- Dostupná v dvoch verziách
Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Pred použitím je potrebné testovanie!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na použitie s produktmi ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color
Materiál | Polyvinylchlorid – PVC |
Základ lepidla | Akryl |
Farba | Čierna |
Celková hrúbka | 4,5 mm |
Dĺžka | 15 m |
Šírka | 70 mm |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Teplota spracovania min. | 10 °C |
Teplota spracovania max. | 40 °C |
Teplotná odolnosť min. | -30 °C |
Teplotná odolnosť max. | 70 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | Skladovanie v suchu, 20°C |