Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca páska na okná Aktívna, samolepiaca pružná páska

Tesn. páska na okná Flexband active SK
AKTIV SK (SAMOLEP) 140 MM

Obj. č. 0875161140

EAN 4052712573910

Cena za zvolené balenie
Tesniaca páska na okná Aktívna, samolepiaca pružná páska

Obj. č. 0875161140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samolepiaca. Tesniaca páska na okná so špeciálnou membránou s aktívnym schnutím na tesnenie spojov vnútri a vonku.

Variabilná hodnota Sd membrány umožňuje mimoriadne dobré schnutie spoja, vedecky dokázané nemeckým Fraunhoferovým ústavom


  • Znižuje riziko poškodenia budovy spôsobeného vlhkosťou a plesňou v stavbe

  • Zvyšuje účinnosť izolačného materiálu


Mimoriadne široké spektrum aplikácií


  • Páska sa môže používať na vnútorné a vonkajšie tesnenia

  • Jednoduchšie uskladňovanie vďaka menšej rozmanitosti súčiastok


Vhodná na montáž s riadením kvality v súlade s požiadavkami Nemeckej asociácie pre riadenie kvality okien a dverí RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.


Vďaka variabilnej hodnote Sd tesnenie spĺňa zásadu „vnútri nepriepustnejšia než vonku“



Ľahko sa na ňu nanáša omietka na drsnej, flísovej strane



Spoľahlivá montáž, a to aj na mierne nerovných osteniach s lepidlom Flexband adhesive/Plus

Doklad o výkone (Pub)

Systémy konštrukčného lepidla podľa certifikačného programu ift QM360: 2014, reg. č. 188 7050098

Upozornenie

V oblastiach rohov sa musí zachovať presahujúca dĺžka 2 – 5 cm, v závislosti od šírky spoja. Musí sa začleniť pohyblivá slučka. Obvodové lepenie prvkov na úrovni podlahy s vonkajšou tesniacou páskou EPDM sa musí vykonať pomocou lepidla na tesniacu pásku EPDM (obj. č. 0893700150).



Pružná páska Active sa môže kombinovať:


  • Vnútri: pružná páska Active/vonku: VKP Plus

  • Vnútri: Neutrálny silikón Perfect/vonku: Pružná páska Active

Systémy konštrukčného lepidla podľa certifikačného programu ift QM360: 2014, reg. č. 188 7050098

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tesnenie okenných spojov a spojovacích kĺbov kovových fasád a zimných záhrad

Pokyny

Hrubo očistite povrchy od nečistôt



Montáž na okná:


Prilepte pružnú pásku so samolepiacou stranou na zadnú stranu okenného rámu a silno ju pritlačte pomocou pritláčacieho valčeka. Nasaďte okno a vyplňte penou PURLOGIC.



Montáž na murivo:


Na ostenie okna naneste 6 – 8 mm hrubú podkladovú vrstvu lepidla/lepidla plus na pružnú pásku. Pritláčacím valčekom flexibilnú pásku mierne pritlačte.

Farba

Antracitová

Materiál membrány

Polyetylén-kopolymér

Šírka

140 mm

Dĺžka vo zvitku

50 m

Teplota spracovania min./max.

5 do 45 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky

600 Pa / podľa DIN18542-BG1

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102, podľa stavebno-technického schválenia P-MPA-E-02-514/Z-23.14-1111

Odolnosť proti UV žiareniu

3mesiace, pri atmosférickej skúške

Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu / podmienky

0,5 m / pri vlhkosti 90%

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri teplote 20°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie