Tesniaca páska na vetrací kanál na systémy vetrania
PASKA TESNIACA DO VENTILACIE-12MMX6MM
Obj. č. 087691206
EAN 4050641963987
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Materiál neobsahuje silikón. Silikón sa však musí používať ako oddeľovací prostriedok medzi jednotlivými vrstvami, aby sa zaručilo, že sa lepiaca páska nerozvinie.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Materiál | Polyetylén suzavretými pórmi |
Farba | Sivá |
Hrúbka | 6 mm |
Šírka | 12 mm |
Dĺžka vo zvitku | 10 m |
Základ lepidla | Tavenina z prírodného kaučuku |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 80 °C |
Teplota spracovania min. | 5 °C |
Trieda stavebného materiálu | B2 – normálne horľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102, podľa osvedčenia o skúške č. 230008667 |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!