Tesniaca podložka
DIN 470, oceľ, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 047100063
EAN 4024835399654
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 470, žltá, pozinkovaná (A2C)/(A3C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 470 |
Vonkajší priemer (d1) | 63 mm |
Výška (h1) | 7,7 mm |
Hrúbka (s1) | 2 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Polomer (r) | 90 mm |
