Tesniaca podložka
DIN 470, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 047100 14
EAN 4024835399142
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 470, galvanizovaná oceľ modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 470 |
Vonkajší priemer (d1) | 14 mm |
Výška (h1) | 2,94 mm |
Hrúbka (s1) | 1,6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Polomer (r) | 19 mm |