Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca podložka

DIN 470, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 047100 40

EAN 4024835399265

Cena za zvolené balenie
Tesniaca podložka

Obj. č. 047100 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 470, galvanizovaná oceľ modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 470

Vonkajší priemer (d1)

40 mm

Výška (h1)

5,7 mm

Hrúbka (s1)

2 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Polomer (r)

56 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie