Tesniaca podložka
DIN 470, oceľ obyčajná
DISC-SEAL-DIN470-D45
Obj. č. 04710 45
EAN 4024835398985
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 470 oceľ bez p. ú.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 470 |
Vonkajší priemer (d1) | 45 mm |
Výška (h1) | 6,15 mm |
Hrúbka (s1) | 2 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Polomer (r) | 63 mm |