Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca podložka

DIN 470, oceľ obyčajná

Obj. č. 04710 60

EAN 4046778455709

Cena za zvolené balenie
Tesniaca podložka

Obj. č. 04710 60

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 470 oceľ bez p. ú.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 470

Vonkajší priemer (d1)

60 mm

Výška (h1)

7,47 mm

Hrúbka (s1)

2 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Polomer (r)

85 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie