Tesniaca podložka s tesnením EPDM odolným proti poveternostným vplyvom
Tesniaca podložka, pozinkovaná, oceľ
PODLOZKA-EPDM3-(A2K)-D19MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podložky s rôznymi vonkajšími priemermi z pozinkovanej ocele s tesnením EPDM pre skrutky s priemerom od 6,3 mm do 6,5 mm
- EPDM tesnenie, vulkanizované
- Vytvrdením pripevnené tesnenie z elastoméru
Tesniace podložky Würth zlepšujú dynamickú pevnosť spojov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d2) | 19 mm |
Vhodné pre | Priemery skrutiek 6,3 a 6,5mm |
Hrúbka tesnenia (h1) | 3 mm |
Vnútorný priemer tesnenia (d1) | 5,1 mm |
Vnútorný priemer (d3) | 7 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Materiál tesniaceho krúžku | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk EPDM |