Tesniaca podložka s tesnením EPDM odolným voči poveternostným vplyvom
Tesniaca podložka, nehr. oceľ A2, bez povr. úpr.
PODLOZKA EPDM3 A2 D29MM F.SKR5,5
Obj. č. 020129355
EAN 4056807383552
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podložky s rôznymi vonkajšími priemermi z nehrdzavejúcej ocele A2 s EPDM tesnením pre skrutky s priemerom od 4,8 mm do 6,5 mm
- EPDM tesnenie, vulkanizované
- Vytvrdením pripevnené tesnenie z elastoméru
Tesniace podložky Würth zlepšujú dynamickú pevnosť spojov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d2) | 29 mm |
Vhodné pre | Priemer skrutky 5,5 mm |
Hrúbka tesnenia (h1) | 3 mm |
Vnútorný priemer tesnenia (d1) | 4,0 mm |
Vnútorný priemer (d3) | 6 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Materiál tesniaceho krúžku | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk EPDM |