Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca podložka s tesnením EPDM odolným voči poveternostným vplyvom

Tesniaca podložka, nehr. oceľ A2, bez povr. úpr.

Obj. č. 020116255

EAN 4056807383538

Cena za zvolené balenie
Tesniaca podložka s tesnením EPDM odolným voči poveternostným vplyvom

Obj. č. 020116255

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podložky s rôznymi vonkajšími priemermi z nehrdzavejúcej ocele A2 s EPDM tesnením pre skrutky s priemerom od 4,8 mm do 6,5 mm
  • EPDM tesnenie, vulkanizované

  • Vytvrdením pripevnené tesnenie z elastoméru

    Tesniace podložky Würth zlepšujú dynamickú pevnosť spojov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Vhodné pre

Priemer skrutky 5,5 mm

Hrúbka tesnenia (h1)

2 mm

Vnútorný priemer tesnenia (d1)

4,0 mm

Vnútorný priemer (d3)

6 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Materiál tesniaceho krúžku

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk EPDM

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie