Tesniaca podložka s tesnením EPDM odolným voči poveternostným vplyvom
Tesniaca podložka, nehr. oceľ A2, bez povr. úpr.
Obj. č. 020112348
EAN 4056807383620
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podložky s rôznymi vonkajšími priemermi z nehrdzavejúcej ocele A2 s EPDM tesnením pre skrutky s priemerom od 4,8 mm do 6,5 mm
- EPDM tesnenie, vulkanizované
- Vytvrdením pripevnené tesnenie z elastoméru
Tesniace podložky Würth zlepšujú dynamickú pevnosť spojov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Vhodné pre | Priemer skrutky 4,8mm |
Hrúbka tesnenia (h1) | 3 mm |
Vnútorný priemer tesnenia (d1) | 3,3 mm |
Vnútorný priemer (d3) | 5 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Materiál tesniaceho krúžku | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk EPDM |