Tesniaca zátka GPN 300 F
ZATKA TESN-GPN300-F10-13,7-BLACK
Obj. č. 059838810
EAN 4038898062851
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Okrúhly driek zaisťuje bezpečné uloženie uzatváracích zátok. Plochá hlava šetrí miesto.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d3) | 13,7 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 13,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Max. priemer drieku (C) | 13,7 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 8 mm |
Výška (M) | 10 mm |
Iné č. normy | GPN300F |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |