Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka GPN 300 F

ZATKA TESN-GPN300-F3-8,4-BLACK

Obj. č. 05983883

EAN 4053478335705

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka GPN 300 F

Obj. č. 05983883

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre vnútorné závity a vŕtané otvory.

Okrúhly driek zaisťuje bezpečné uloženie uzatváracích zátok. Plochá hlava šetrí miesto.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d3)

8,4 mm

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

14 mm

Max. priemer drieku (C)

8,4 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

6 mm

Výška (M)

8 mm

Iné č. normy

GPN300F

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie