Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka GPN 300 V

ZATKA TESN-GPN300-V30-38,4-CIRA

Obj. č. 059839730

EAN 4045727864111

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka GPN 300 V

Obj. č. 059839730

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 80 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre vnútorné závity a vŕtané otvory.

Okrúhly driek zaisťuje bezpečné uloženie uzatváracích zátok. Plochá hlava a kompatibilný priemer hlavy umožňujú zahĺbenie vo vŕtanom otvore.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d3)

38,4 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

12,5 mm

Iné č. normy

GPN300V

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie