Tesniaca zátka GPN 720 typ A
SCR-PLG-GPN720/0052-A-YELLOW
Obj. č. 0598720052
EAN 4038898969099
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hrubostenný dizajn pre zvýšené zaťaženie.
Plochá hlava a kompatibilný priemer hlavy umožňujú zahĺbenie vo vŕtanom otvore.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (K) | M16 |
Stúpanie | 2 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (M) | 16 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 8palcov |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |
Iné č. normy | GPN 720 |
Forma | A |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotný rozsah použitia, krátkodobo max. | 80 °C |