Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka GPN 720 typ A

SCR-PLG-GPN720/1768-A-YELLOW

Obj. č. 0598721768

EAN 4038898898641

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka GPN 720 typ A

Obj. č. 0598721768

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre rôzne druhy vnútorných závitov

Hrubostenný dizajn pre zvýšené zaťaženie.


Plochá hlava a kompatibilný priemer hlavy umožňujú zahĺbenie vo vŕtanom otvore.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (K)

NPT1/2

Stúpanie

14 in

Dĺžka závitu (metrický závit) (M)

16,5 mm

Veľkosť kľúča (SW)

10 mm

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Iné č. normy

GPN 720

Forma

A

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotný rozsah použitia, krátkodobo max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie