Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka GPN 735

SCRPLG-GPN735-YELLOW-M22X1,5

Obj. č. 0598735225

EAN 4048539322039

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka GPN 735

Obj. č. 0598735225

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre metrický závit

Štandardná ochrana:


Na utesnenie vŕtaných otvorov v súlade s normou DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Utesnenie:


Obvodový tesniaci okraj (bez prerušenia tvaru) zabraňuje vstupu a úniku kvapalín v rámci určitých prahových hodnôt.


Robustná:


Vyrobená z vysokokvalitného polyamidu odolného voči nárazom.


Dodatočné informácie:


Montáž pomocou skrutkovača alebo maticového kľúča. Vhodná predovšetkým na aplikácie, ako je napr. čistenie, testovanie, lakovanie alebo preprava.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M22

Stúpanie

1,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

27,2 mm

Výška (h1)

21 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

11 mm

Veľkosť kľúča (s1)

15 mm

Iné č. normy

GPN 735

Materiál

PA – polyamid

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 90 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

150 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie