Tesniaca zátka GPN 735
SCRPLG-GPN735-YELLOW-M33X2
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardná ochrana:
Na utesnenie vŕtaných otvorov v súlade s normou DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.
Utesnenie:
Obvodový tesniaci okraj (bez prerušenia tvaru) zabraňuje vstupu a úniku kvapalín v rámci určitých prahových hodnôt.
Robustná:
Vyrobená z vysokokvalitného polyamidu odolného voči nárazom.
Dodatočné informácie:
Montáž pomocou skrutkovača alebo maticového kľúča. Vhodná predovšetkým na aplikácie, ako je napr. čistenie, testovanie, lakovanie alebo preprava.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M33 |
Stúpanie | 2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 40,4 mm |
Výška (h1) | 23,5 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 13,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 24 mm |
Iné č. normy | GPN 735 |
Materiál | PA – polyamid |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 90 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 150 °C |